質量(kg)94
タイプバキュームブロワ
電圧(V)400(50Hz)、400/440/460(60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)1130/1350
モーター容量(kW)2.2
電源AC
モーター三相標準モーター付
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/68
吐出口径Rc1
モーター電流(A)三相400V(50/60Hz):5.3/5.0、三相440V(60Hz):4.8、三相460V(60Hz):4.5
常用真空度(kPa以下)常用排気圧力と合計で60
常用排気圧力(kPa以下)常用真空度と合計で60
吸込口径Rc1
ポンプの種類ドライ