質量(kg)131
タイプバキューム
電圧(V)380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)1850/2200
モーター容量(kW)3.7
電源AC
到達圧力(Pa)9000
モーター三相標準モーター付
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/75
吐出口径Rc1/4
モーター電流(A)三相380/415V(50Hz):8.5/8.5、三相400(50/60Hz)V:8.3/7.8、三相400/440/460V(60Hz):7.4
常用真空度(kPa以下)60
吸込口径Rc1/4
ポンプの種類ドライ