コンビネーション型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:235/280、第2ポンプ:235/280注文コード70059964品番CBF1515-VB-01B
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
質量(kg)37電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)モーター容量(kW)0.75吐出口径Rc3/4モーター電流(A)三相200V(50/60Hz):3.8/3.4、三相220V(60Hz):3.4電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:235/280、第2ポンプ:235/280騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/63常用真空度(kPa以下)60常用排気圧力(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする