質量(kg)37
電圧(V)380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
モーター容量(kW)0.75
吐出口径Rc3/4
モーター電流(A)三相380・415V(50Hz):2.0・1.9、三相400V(50/60Hz):1.9/1.7、三相440V(60Hz):1.7、三相460V(60Hz):1.7
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:235/280、第2ポンプ:235/280
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/63
常用真空度(kPa以下)60
常用排気圧力(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ