オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空ポンプ・真空ユニット
コンビネーション型ドライポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
第1ポンプ:235/280、第2ポンプ:235/280
注文コード
70060016
品番
CBF1515-BB-01B
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・排気速度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
37
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
モーター容量(kW)
0.75
吐出口径
Rc3/4
モーター電流(A)
三相200V(50/60Hz):3.8/3.4、三相220V(60Hz):3.4
電源
AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)
第1ポンプ:235/280、第2ポンプ:235/280
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
65/66
常用排気圧力(kPa以下)
60
吸込口径
Rc3/4
ポンプの種類
ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。