画像準備中

コンビネーション型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 注文コード70060025 品番CBF2525-VB-01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥229,000
この商品は電圧・排気速度など20種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)52 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) モーター容量(kW)1.5 吐出口径Rc3/4 モーター電流(A)三相200V(50/60Hz):6.8/6.4、三相220V(60Hz):6.15 電源AC 排気量(L/min)第1ポンプ:405/480、第2ポンプ:405/480 常用真空度(kPa以下)60 常用排気圧力(kPa以下)60 運転音(dB)(A)(50/60Hz)64/67 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70060025 CBF2525-VB-01B 16242266 CBF2525-VB-01B 画像準備中 コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械 1台 249,800 税込274,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする