オリオン機械
コンビネーション型ドライポンプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70060034
品番
CBF2525-VB-04B
参考基準価格(税別)
¥366,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・排気速度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
52
電圧(V)
380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
モーター容量(kW)
1.5
吐出口径
Rc3/4
モーター電流(A)
三相380・415V(50Hz):3.5・3.4、三相400V(50/60Hz):3.4/3.2、三相440V(60Hz):3.0、三相460V(60Hz):3.1
電源
AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)
第1ポンプ:405/480、第2ポンプ:405/480
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
64/67
常用真空度(kPa以下)
60
常用排気圧力(kPa以下)
60
吸込口径
Rc3/4
ポンプの種類
ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。