オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空ポンプ・真空ユニット
コンビネーション型ドライポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
第1ポンプ:405/480、第2ポンプ:405/480
注文コード
70060043
品番
CBF2525-VBVB-01B
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・排気速度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
52
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
モーター容量(kW)
1.5
吐出口径
Rc3/4
モーター電流(A)
三相200V(50/60Hz):6.8/6.4、三相220V(60Hz):6.15
電源
AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)
第1ポンプ:405/480、第2ポンプ:405/480
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
67/70
吸込口径
Rc3/4
ポンプの種類
ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。