画像準備中

コンビネーション型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:405/480、第2ポンプ:405/480 注文コード70060068 品番CBF2525-VV-01B
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は電圧・排気速度など20種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)52 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) モーター容量(kW)1.5 吐出口径Rc3/4 モーター電流(A)三相200V(50/60Hz):6.8/6.4、三相220V(60Hz):6.15 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:405/480、第2ポンプ:405/480 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66 常用真空度(kPa以下)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする