オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空ポンプ・真空ユニット
コンビネーション型ドライポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
注文コード
70060156
品番
CBX62-A-01B-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥415,000
この商品は
電圧・排気速度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
112
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
モーター容量(kW)
3.7
吐出口径
Rc1
モーター電流(A)
三相200V(50/60Hz):15.4/14.4、三相220V(60Hz):13.6
電源
AC
排気量(L/min)
935/1115
常用真空度(kPa以下)
55/35
常用排気圧力(kPa以下)
20/50
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
-
吸込口径
Rc1
ポンプの種類
ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70060156
CBX62-A-01B-G1
16242284
CBX62-A-01B-G1
コンビネーション型ドライポンプ
オリオン機械
1台
¥
449,800
税込
¥
494,780
注文コードが変更になりました