画像準備中

コンビネーションパッケージ型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:935/1115、第2ポンプ:935/1115 注文コード70060287 品番CBXP6060A-BB-02B
参考基準価格(税別)¥669,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は排気速度など19種類から選べます 他の種類を見る

パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。
低運転音を実現。メーカー従来比3〜5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。

質量(kg)145 排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:935/1115、第2ポンプ:935/1115 モーター容量(kW)3.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/79 吐出口径R1 電圧(V)200(50/60Hz) 電源AC モーター電流(A)14.8/14.2 常用排気圧力(kPa以下)第1ポンプ:60、第2ポンプ:60 吸込口径R1 ポンプの種類ドライ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする