曜日別特売

コンビネーションパッケージ型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:1500/1800、第2ポンプ:1500/1800注文コード70060323品番CBXP9090B-BB-03B
参考基準価格(税別)¥1,050,000販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800

パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。
低運転音を実現。メーカー従来比3~5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。

質量(kg)265排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:1500/1800、第2ポンプ:1500/1800モーター容量(kW)5.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/80吐出口径R1 1/4電圧(V)200(50/60Hz)電源ACモーター電流(A)22/21常用排気圧力(kPa以下)第1ポンプ:60、第2ポンプ:60吸込口径R1 1/4ポンプの種類ドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする