オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空ポンプ・真空ユニット
モータ直結型高真空ドライポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
125/150
注文コード
70060357
品番
KHF08-VH-01
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・排気速度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
CEマーキング対応。(04,01Bタイプ)
到達圧力での連続運転可能。
ブレード交換が容易。(KHAシリーズ比)
運転真空度が高く、エゼクターの代替えや電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適。
質量(kg)
13.5
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
125/150
モーター容量(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
64/67
電源
AC
到達圧力(Pa)
800
吐出口径
Rc1/4
モーター電流(A)
三相200V(50/60Hz):1.3/1.1、三相220V(60Hz):1.1
使用圧力範囲(kPa)
到達圧力〜48
吸込口径
Rc1/4
ポンプの種類
ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。