曜日別特売

モータ直結型高真空ドライポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード70060384品番KHF14-V-01
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

CEマーキング対応。(04,01Bタイプ)
到達圧力での連続運転可能。
ブレード交換が容易。(KHAシリーズ比)
運転真空度が高く、エゼクターの代替えや電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適。

質量(kg)22.5電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)230/280モーター容量(kW)0.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68電源AC到達圧力(Pa)800吐出口径Rc3/4モーター電流(A)三相200V(50/60Hz):2.6/2.5、三相220V(60Hz):2.5使用圧力範囲(kPa)到達圧力~101.3吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする