※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドチャネルブロワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70060488 品番2BH1-300-7AH11-G5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,800
この商品は97種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)9 定格電流(A)2.7 モーター容量(kW)0.4/0.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/61 風量(L/min)1300/1480 電圧(V)【50Hz】Δ(デルタ)結線185〜225/Y(スター)結線320〜390、【60Hz】Δ(デルタ)結線200〜240/Y(スター)結線345〜415 使用真空圧力(kPa)11.8/14.7 吐出圧力(kPa)(50Hz/60Hz)12.7/14.7 付属フランジホースフランジ2個付 ポンプの種類ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする