※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空ポンプ・真空ユニット
サイドチャネルブロワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70060515
品番
2BH1-300-7AH11-G8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,800
この商品は
97
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
9
定格電流(A)
2.7
モーター容量(kW)
0.4/0.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
58/61
風量(L/min)
1300/1480
電圧(V)
【50Hz】Δ(デルタ)結線185〜225/Y(スター)結線320〜390、【60Hz】Δ(デルタ)結線200〜240/Y(スター)結線345〜415
使用真空圧力(kPa)
11.8/14.7
吐出圧力(kPa)(50Hz/60Hz)
12.7/14.7
付属フランジ
ホースフランジ1個付
ポンプの種類
ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。