画像準備中

ウォーターセパレータ RA-41

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70061958 品番03042680010
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
適合機種KRF15A/25A/40A 質量(kg)1 処理空気量(L/min(ANR))235〜560 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)0〜40 入口空気温度(℃)0〜40 常用真空度(kPa)0〜80 水滴分離効率(%)95 許容蓄水量(mL)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70061958
2023-01-21
用途:
吸着しての機械加工

今まで使用していたものが ひび割れしたため入れ替えです。
使用頻度はひくいですが これを使用すると 安心して 液体を使って 吸着加工を 行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする