画像準備中

ウォーターセパレータ RA-42

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70061967 品番03042681010
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
適合機種KRF70 質量(kg)1.7 処理空気量(L/min(ANR))235〜5601150 エアー配管接続口径(Rc)1 周囲温度(℃)0〜40 入口空気温度(℃)0〜40 常用真空度(kPa)0〜80 水滴分離効率(%)95 許容蓄水量(mL)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする