オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空フィルタ
排気クリーンフィルター (KRF110用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70062064
品番
RA-57D-G1
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途
ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種
KRF110
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
9
処理空気量(L/min(ANR))
1670
エアー配管接続口径(Rc)
1-1/4
周囲温度(℃)
40以下
入口空気温度(℃)
80以下
捕集効率(%)
0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)
5以下
使用圧力(kPa)
70