オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 関連機器
バキュームコントローラ VC10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70062186
品番
04005005010
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
数値:100、単位:kPa
寸法A(mm)
Φ28
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
4
寸法C(mm)
66
レンジ
バキューム・プレッシャー
寸法B
R1/8
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。