オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 関連機器
バキュームコントローラ VC63B (KRF40A CBF4040用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70062222
品番
03101299010
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
Φ52
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
78
寸法B
R3/4
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。