オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 関連機器
バキュームコントローラ VC81
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70062238
品番
03000205010
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
Φ62
寸法D(mm)
94
寸法E(mm)
11
寸法C(mm)
83
寸法B
R1
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。