オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 関連機器
バキュームコントローラ VC100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70062247
品番
03001481010
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
Φ78
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
13
寸法C(mm)
107
寸法B
R1-1/4
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。