画像準備中

バキュームコントローラ VC100B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70062265 品番03044148010
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)Φ78 寸法D(mm)120 寸法E(mm)13 寸法C(mm)107 寸法BR1-1/4
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする