オリオン機械
オリオン機械の 駆動制御機器・スピードコントローラ
オリオン機械の スピードコントローラー
プレッシャーコントローラ PCA8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70062292
品番
03000048010
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
Φ70
寸法D(mm)
103
寸法E(mm)
11
寸法C(mm)
72
寸法B
R1
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。