画像準備中

プレッシャーコントローラ PCA10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70062308 品番03001482010
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
寸法A(mm)Φ82 寸法D(mm)120 寸法E(mm)13 寸法C(mm)107 寸法BR1-1/4
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする