画像準備中

小型水槽付チラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70062396 品番 RKS1502J-MV
参考基準価格(税別)¥656,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5〜45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

電源(V)単相200〜230(50/60Hz) 出力(kW)圧送ポンプ(カスケード式):0.4/インバータ駆動 電流(A)7.6/8.5 使用圧力(MPa)(冷水)0.1〜0.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×590×933 用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡 使用温度範囲(℃)5〜40 容量(L)約17 測定制御精度(℃)±0.1 乾燥質量(kg)68 所要圧縮機(kw)1.2(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動) 消費電力(kW)2.0/2.5 使用環境温度(℃)5〜45 運転制御方式電子膨張弁容量制御 冷媒R-410A 容量(A)遮断器:30 電源容量(kVA)4.2 冷却能力(kW)4.9/5.3 凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) 加熱能力(kW)1.1/1.1 循環水量(L/min)使用最低:18(揚程60m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品の据え付け工事・電気工事は専門業者またはお買い上げの販売店にご相談ください。
※用途に合った製品をお選びください。事故や故障の原因になる事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする