※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリオン機械
オリオン機械の コンプレッサー
オリオン機械の コンプレッサー周辺機器
水槽内蔵DCインバータチラー空冷式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70062448
品番
RKE750A2-V-G2(キャスター付)
参考基準価格(税別)
¥608,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。
電源(V)
三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
質量(kg)
73
出力(kW)
圧送ポンプ(カスケード式):0.25kW/インバータ駆動
使用温度範囲(℃)
5〜35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×688×927
測定制御精度(℃)
±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)
水槽容量(L)
約15
所要圧縮機(kw)
0.7(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)
消費電力(kW)
1.2/1.3、 1.3
運転音(dB)
55/57
使用環境温度(℃)
-5〜43
運転制御方式
圧縮機回転数制御
冷媒
R-410A
容量(A)
遮断器:10
電源容量(kVA)
2.1
冷却能力(kW)
2.7(室温32℃/設定水温20℃)、2.9(室温25℃/設定水温20℃)
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
運転電流(A)
4.5/5.3、4.7
循環水量(L/min)
使用最低:10(揚程20/30m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。