電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
出力(kW)圧送ポンプ(カスケード式):0.4kW/インバータ駆動
使用温度範囲(℃)5〜35
電流(A)8.7/9.0, 9.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×850×879
測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)
水槽容量(L)約15
乾燥質量(kg)96
所要圧縮機(kw)0.7(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)
消費電力(kW)2.3/2.4, 2.4
運転音(dB)56/60
使用環境温度(℃)-5〜43
運転制御方式圧縮機回転数制御
冷媒R-410A
容量(A)遮断器:15
電源容量(kVA)4.2
冷却能力(kW)5.3(室温32℃/設定水温20℃)、5.8(室温25℃/設定水温20℃)
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
循環水量(L/min)使用最低:12/21(揚程50m)