画像準備中

水槽内蔵DCインバータチラー水冷式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 乾燥質量(kg)95 注文コード70062493 品番RKE1500B1-VW-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥778,000
この商品は乾燥質量など4種類から選べます 他の種類を見る

従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,7℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 出力(kW)圧送ポンプ(カスケード式):0.4kW/インバータ駆動 使用温度範囲(℃)5〜35 電流(A)6.5/7.1, 6.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×850×879 測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合) 水槽容量(L)約15 乾燥質量(kg)95 所要圧縮機(kw)0.7(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動) 消費電力(kW)1.7/1.8, 1.8 運転音(dB)55 使用環境温度(℃)2〜43 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R-410A 容量(A)遮断器:15 電源容量(kVA)3 冷却能力(kW)6.0(冷水温度20℃) 凝縮器二重管型冷水式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) 循環水量(L/min)使用最低:12/21(揚程50m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする