電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
出力(kW)圧送ポンプ(カスケード式):0.75kW/インバータ駆動
使用温度範囲(℃)5〜35
電流(A)14/14, 14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×970×993
測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)
水槽容量(L)約20
乾燥質量(kg)135
所要圧縮機(kw)1.7(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)
消費電力(kW)3.5/3.7, 3.7
運転音(dB)59/60
使用環境温度(℃)2〜43
運転制御方式圧縮機回転数制御
冷媒R-410A
容量(A)遮断器:30
電源容量(kVA)5.5
冷却能力(kW)10.4(冷水温度20℃)
凝縮器二重管型冷水式
冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
循環水量(L/min)使用最低:28/43(揚程50m)