曜日別特売
RKE3750B-V-G1 水槽内蔵大型インバータチラー空冷式 オリオン機械 70062536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水槽内蔵大型インバータチラー空冷式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード70062536品番RKE3750B-V-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670,000

使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。

電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻浸漬型):1.1/インバータ駆動、ファン:0.4/インバータ駆動使用温度範囲(℃)3~35電流(A)16.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×752×1410測定制御精度(℃)±0.1水槽容量(L)約60乾燥質量(kg)200所要圧縮機(kw)1.7(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)5.4運転音(dB)60使用環境温度(℃)-20~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)7冷却能力(kW)12.2凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)使用可能流量範囲(L/min)15~60加熱能力(kW)2.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする