エアーコンプレッサー

エアーコンプレッサー - WIZ'Aエアーコンプレッサー - WIZ'Aエアーコンプレッサー - WIZ'A
用途
タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に
材質
スチール
色
ブラック
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)
0.8
消費電力(W)(50/60Hz)
550 / 550
消費電流(A)(50/60Hz)
7.5 / 6.5
定格時間(分)
20
ブレーカ
【サーキットブレーカー】10A
空気タンク容量(L)
6
カプラータイプ
ワンタッチ1/4カプラ
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1450 / 1732
再起動圧力(MPa)
0.6
吐出量(L/min)(50/60Hz)
(0.58Mpa時)35 / 45、(0.78Mpa時)20 / 30
作動音(dB)
46
馬力
0.7馬力
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092391SOF-0706W
オープン
¥29,800
¥32,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする