エアコンプレッサー
- 用途
- タイヤの空気入れ、エアツールの駆動、エアダスターによる清掃・ホコリ飛ばし、スプレーガンによる塗装などに
- 付属品
- 消音フィルター/シールテープ/ワンタッチカプラソケット/コイルホース(2m)
- 材質
- スチール
- 質量(kg)
- 27.5
- 色
- オーカー/ブラック
- 定格電圧
- AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(50/60Hz):680W/780W
- タンク容量(L)
- 39
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 最大流量(L/min)(50/60Hz)
- 105 / 120
- 吐出口径
- R1/4
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 650×345×610
- 作動音(dB)
- 約65(消音フィルター装着時)
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ










![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具] 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07390438-261113-02.jpg)


















