※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリオン機械
水槽内蔵大型インバータチラー空冷式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
70062563
品番
RKE7500B-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,860,000
使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。
電源(V)
三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
出力(kW)
圧送ポンプ(多段渦巻浸漬型):2.0/インバータ駆動、ファン:0.75/インバータ駆動
使用温度範囲(℃)
3~35
電流(A)
33.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×854×1700
測定制御精度(℃)
±0.1
水槽容量(L)
約90
乾燥質量(kg)
290
所要圧縮機(kw)
4.6(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)
消費電力(kW)
10.2
運転音(dB)
63
使用環境温度(℃)
-20~45
運転制御方式
圧縮機回転数制御
冷媒
R-410A
容量(A)
遮断器:50
電源容量(kVA)
11.8
冷却能力(kW)
25
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
使用可能流量範囲(L/min)
60~170
加熱能力(kW)
3.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0