曜日別特売
RKE11000B1-V 水槽内蔵大型インバータチラー空冷式 オリオン機械 70062572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水槽内蔵大型インバータチラー空冷式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード70062572品番RKE11000B1-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,520,000

使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。

電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻浸漬型):2.5/インバータ駆動、ファン:0.4×2/インバータ駆動使用温度範囲(℃)3~35電流(A)47外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1380×854×1700測定制御精度(℃)±0.1水槽容量(L)約100乾燥質量(kg)415所要圧縮機(kw)7.46(冷凍用/全密閉型スクロール式 インバータ駆動)消費電力(kW)14.4運転音(dB)69使用環境温度(℃)-20~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A容量(A)遮断器:75電源容量(kVA)19.5冷却能力(kW)37.2凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)使用可能流量範囲(L/min)100~230加熱能力(kW)8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする