画像準備中

水槽内蔵大型インバータチラー水冷式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70062606 品番RKE5500B-VW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,290,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

電源(V)三相200(50Hz)・200〜220(60Hz) 出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻浸漬型):2.0/インバータ駆動 使用温度範囲(℃)液温:3〜35、冷却水:5〜45 電流(A)31.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×854×1700 測定制御精度(℃)±0.1 水槽容量(L)約90 乾燥質量(kg)280 所要圧縮機(kw)3(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動) 消費電力(kW)8.8 運転音(dB)59 使用環境温度(℃)2〜45 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R-410A 容量(A)遮断器:50 電源容量(kVA)12.2 冷却能力(kW)23.4 凝縮器二重管型冷水式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) 使用可能流量範囲(L/min)60〜170 加熱能力(kW)3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする