電源(V)三相200(50Hz)・200〜220(60Hz)
出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻浸漬型):2.0/インバータ駆動
使用温度範囲(℃)液温:3〜35、冷却水:5〜45
電流(A)33
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×854×1700
測定制御精度(℃)±0.1
水槽容量(L)約90
乾燥質量(kg)290
所要圧縮機(kw)4.6(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)
消費電力(kW)10.1
運転音(dB)59
使用環境温度(℃)2〜45
運転制御方式圧縮機回転数制御
冷媒R-410A
容量(A)遮断器:50
冷却能力(W)27.3
電源容量(kVA)12.6
凝縮器二重管型冷水式
冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
使用可能流量範囲(L/min)60〜170
加熱能力(kW)3.1