電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
出力(kW)0.75
使用温度範囲(℃)5〜35
電流(A)12.9/15.2, 15.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×730×1440
測定制御精度(℃)±1.0
水槽容量(L)約95
乾燥質量(kg)240
所要圧縮機(kw)2.2
消費電力(kW)3.4/4.6, 4.6
流量(L/min)圧送ポンプ:28/43(揚程50m)
モーター出力(W)100/インバータ駆動
運転音(dB)62/67
使用環境温度(℃)-5〜43
冷媒R-407C
冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)
容量(A)遮断器:30
電源容量(kVA)6.9
冷却能力(kW)7.9/8.7
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)