画像準備中

水槽内蔵デジエコチラー空冷式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70062658 品番RKED9000A-V
参考基準価格(税別)¥3,490,000 販売価格(税込) ¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インバーター制御(LOAD/UN LOAD)技術により負荷0%から100%までの全負荷域で効率のよい省エネ運転を実現、最大65%の省エネ。

電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 出力(kW)2.2、60/125(揚程50m) 使用温度範囲(℃)5〜35 電流(A)45/52, 52 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×850×1800 測定制御精度(℃)±1.0 水槽容量(L)約95 乾燥質量(kg)435 所要圧縮機(kw)3.79×2 消費電力(kW)14/17, 17 流量(L/min)圧送ポンプ:60/125(揚程50m) モーター出力(W)750/インバータ駆動 運転音(dB)69/71 使用環境温度(℃)-5〜43 冷媒R-407C 冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式) 容量(A)遮断器:75 電源容量(kVA)20 冷却能力(kW)29.2/31.4 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする