オリオン機械
オリオン機械の コンプレッサー
オリオン機械の コンプレッサー周辺機器
水槽無ユニットクーラー空冷式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
(循環ポンプ)20
電源(V)
単相100(50/60Hz)
注文コード
70062676
品番
RKS400F-S
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)
単相100(50/60Hz)
出力(W)
(循環ポンプ)20
電流(A)
4.8/5.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
454×375×295
質量(kg)
約30(乾燥質量)
使用温度範囲(℃)
5〜25
容量(L)
20以上(水槽)
所要圧縮機(kw)
0.3
消費電力(kW)
0.42/0.49
モーター出力(W)
10
運転音(dB)
53/57
使用環境温度(℃)
5〜40
冷媒
R-407C
容量(A)
遮断器:10
アズワン品番
62-2271-64
電源容量(kVA)
0.7
冷却能力(kW)
0.89/1.02
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
シェル:樹脂、コイル:SUS3.4
循環水量(L/min)
(循環ポンプ)15〜24/15〜27
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。