オリオン機械
オリオン機械の コンプレッサー
オリオン機械の コンプレッサー周辺機器
水槽無ユニットクーラー空冷式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
(循環ポンプ)45
電源(V)
三相200(50/60Hz)
注文コード
70062703
品番
RKS750F
参考基準価格(税別)
¥357,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)
三相200(50/60Hz)
出力(W)
(循環ポンプ)45
電流(A)
3.2/3.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×405×398
水槽容量(L)
35以上
使用温度範囲(℃)
5〜25
乾燥質量(kg)
約43
所要圧縮機(kw)
0.65
消費電力(kW)
0.85/1.05
モーター出力(W)
25
運転音(dB)
55/59
使用環境温度(℃)
5〜40
冷媒
R-407C
容量(A)
遮断器:10
アズワン品番
62-2271-67
電源容量(kVA)
1.6
冷却能力(kW)
2.00/2.20
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
循環水量(L/min)
(循環ポンプ)20〜27/20〜30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。