※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリオン機械
オリオン機械の コンプレッサー
オリオン機械の コンプレッサー周辺機器
水槽無ユニットクーラー大型空冷式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70062728
品番
RKL2200-D
参考基準価格(税別)
¥1,010,000
販売価格(税込)
¥903,078
販売価格(税別)
¥
820,980
バスケットに入れる
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)
三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
出力(W)
(循環ポンプ)150/180
使用温度範囲(℃)
5〜30
電流(A)
11/13, 13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×677×1400
水槽容量(L)
200以上
乾燥質量(kg)
200
所要圧縮機(kw)
2.2
消費電力(kW)
3/4, 4
モーター出力(W)
100/インバータ駆動
運転音(dB)
59/61
使用環境温度(℃)
5〜43
冷媒
R-407C
容量(A)
遮断器:20
電源容量(kVA)
5.5
冷却能力(kW)
7.9/8.5
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
循環水量(L/min)
(循環ポンプ)40〜60/40〜70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。