画像準備中

オイルフリーベビコン LEシリーズ専用補助タンクセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70062877 品番 STL-1B
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

付属品ドレンコック、圧力計、逃がし弁、止め弁、継手(エルボ)、圧力開閉器、逆止弁 質量(kg)4.2 タンク容量(L)1 適合本体シリーズ名0.2LE、0.4LE 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×136×284 種別LE シリーズ専用補助タンクセット 種類低騒音、低振動
注意
※日立産機システム製LEシリーズの 専用補助タンクセットとなり、他のシリーズのコンプレッサと組み合わせてご使用頂くものではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥26,000 / 税込 ¥28,600
沖縄地方数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100
離島数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする