日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの エアータンク
オイルフリーベビコン LEシリーズ専用補助タンクセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70062886
品番
STL-5B
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
付属品
ドレンコック、圧力計、逃がし弁、止め弁、継手(エルボ)、圧力開閉器、逆止弁、ニップル
質量(kg)
5.2
タンク容量(L)
5
適合本体シリーズ名
0.2LE、0.4LE
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×140×328
種別
LE シリーズ専用補助タンクセット
種類
低騒音、低振動
注意
※日立産機システム製LEシリーズの 専用補助タンクセットとなり、他のシリーズのコンプレッサと組み合わせてご使用頂くものではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
沖縄地方
数量1につき
¥
31,000
/
税込
¥
34,100
離島
数量1につき
¥
31,000
/
税込
¥
34,100