※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリーベビコン LHシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.3/0.36 注文コード70062956 品番LH300FS
参考基準価格(税別)¥136,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は出力など8種類から選べます 他の種類を見る

リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。
50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。
耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式無給油式 吐出空気量(L/min)(常用圧力時)72/85、(最高圧力時)53/63 最高使用圧力(MPa)0.39 制御圧力(MPa)0.2 出力(kW)0.3/0.36 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))60/62 幅(mm)271 高さ(mm)198 奥行(mm)139 質量(kg)9 種類低騒音、低振動 エアー出口Rc1/4
注意
※機械装置メーカー向けの組込商品となります。工場設備用でのご使用の場合、使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする