オイルフリーベビコン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)260 周波数(Hz)50 注文コード70063008 品番11OP-8.5GP5
参考基準価格(税別)¥1,783,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品はタンク容量・周波数など12種類から選べます 他の種類を見る

吐出し空気量が従来機比4〜13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。
騒音値を従来機比1〜4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。
最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。
オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75〜3.7kWパッケージタイプを除く)。

潤滑方式無給油式 吐出空気量(L/min)1280 最高使用圧力(MPa)0.85 制御圧力(MPa)0.70-0.85 出力(kW)11 電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220 周波数(Hz)50 騒音レベル(dB(A))82 タンク容量(L)260 幅(mm)1833 高さ(mm)1146 奥行(mm)665 質量(kg)359 付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ12)、止め弁 種類低騒音 運転制御方式圧力開閉器式 エアー出口Rc3/4×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品時にフォークリフトが必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥26,000 / 税込 ¥28,600
沖縄地方数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100
離島数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする