商品レビューを投稿する内容量1台注文コード70063062品番11OP-8.5GP6
参考基準価格(税別)¥1,783,000販売価格(税込)¥989,780販売価格(税別)
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。
最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。
オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。