※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中圧オイルフリーベビコン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70063166 品番 3.7OP-14VP5
参考基準価格(税別)¥1,500,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ピストンピン・ピストンリングの強度向上で高圧化を実現。
中間圧力を放気する起動負荷軽減装置を標準装備。
ピストン、継手類は防錆処理(アルマイト処理、防錆塗装)品を使用。
タイムカウンタを標準装備し、運転時間が一目で確認可能。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式無給油式 吐出空気量(L/min)360 最高使用圧力(MPa)1.37 制御圧力(MPa)1.18-1.37 出力(kW)3.7 電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220 周波数(Hz)50 騒音レベル(dB(A))78 タンク容量(L)230 幅(mm)1611 高さ(mm)1224 奥行(mm)540 質量(kg)245 用途レーザー加工機をはじめ幅広い用途に対応。 付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ12)、止め弁 運転制御方式圧力開閉器式 エアー出口Rc3/4×1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする