給油式ベビコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)50 注文コード70063202 品番5.5P-9.5VP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥602,000
この商品はタンク容量・周波数など7種類から選べます 他の種類を見る

全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)630 周波数(Hz)50 騒音レベル(dB(A))76 質量(kg)230 付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ6、Φ9)、止め弁 最高圧力(MPa)0.93 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1610×477×941 運転制御方式圧力開閉器式 空気タンク容量(L)170 制御圧力ON-OFF(MPa)0.74-0.93 エアー出口G3/8B×1、G1/4B×1 給油タイプ給油式 電動機電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220 出力(50/60Hz)(kW)5.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70063202 5.5P-9.5VP5 17643596 5.5P-9.5VP 5 給油式ベビコン  圧力開閉器式 日立産機システム 給油式ベビコン 圧力開閉器式 日立産機システム 1台 399,800 税込439,780 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする